Eriks
CR

CR Combirol op plaat 400-0631

  • ERIKS:14065774
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Onderhoudsvrij. Geschikt voor U-profiel S/EC053. Bevat lager 400-053
Opslaan in lijst

€ 113,01/ stukexcl. btw

€ 136,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CR
Onderhoudsvrij
Ja
Montageprofiel
EC053
A
90 mm
B
70 mm
C
30 mm
D
M 8
E
40 mm
F
8.5 mm
G
6 mm
I
50 mm
S
10 mm