Eriks
CR

CR Combirol op plaat 400-0620

  • ERIKS:14068492
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Onderhoudsvrij. Geschikt voor U-profiel 2757. Bevat lager 400-063 met smeergat.
Opslaan in lijst

€ 422,61/ stukexcl. btw

€ 511,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CR
Onderhoudsvrij
Ja
Montageprofiel
2757
A
200 mm
B
160 mm
C
60 mm
D
M 16
E
100 mm
F
17 mm
G
6 mm
I
150 mm
S
20 mm
Onderdelen & accessoires

€ 344,97/ meterexcl. btw

€ 417,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026