€ 273,01/ stukexcl. btw
€ 330,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CR |
Onderhoudsvrij | Ja |
Montageprofiel | 2891 |
A | 180 mm |
B | 140 mm |
C | 60 mm |
D | M 16 |
E | 80 mm |
F | 17 mm |
G | 6 mm |
I | 120 mm |
S | 20 mm |
€ 282,96/ meterexcl. btw
€ 342,38incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026