€ 128,60/ stukexcl. btw
€ 155,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CR |
Onderhoudsvrij | Ja |
Montageprofiel | 2867 |
A | 120 mm |
B | 90 mm |
C | 35 mm |
D | M 12 |
E | 50 mm |
F | 12.5 mm |
G | 6 mm |
I | 80 mm |
S | 15 mm |
€ 97,62/ meterexcl. btw
€ 118,12incl. btw
Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001
Verwachte leverdatum - 23/11/2026