Eriks
CR

CR Combirol op plaat 400-0609

  • ERIKS:14065766
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CR
Onderhoudsvrij
Ja
Montageprofiel
2890
A
100 mm
B
80 mm
C
30 mm
D
M10
E
40 mm
F
10.5 mm
G
6 mm
I
60 mm
S
10 mm
Onderdelen & accessoires

€ 69,26/ meterexcl. btw

€ 83,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026