Eriks
CR

CR Combirol op plaat 400-0608

  • ERIKS:14065765
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Onderhoudsvrij. Geschikt voor U-profiel 2890. Bevat lager 400-054
Opslaan in lijst

€ 113,78/ stukexcl. btw

€ 137,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CR
Onderhoudsvrij
Ja
Montageprofiel
2890
A
100 mm
B
80 mm
C
30 mm
D
M10
E
40 mm
F
10.5 mm
G
6 mm
I
60 mm
S
10 mm
Onderdelen & accessoires

€ 69,26/ meterexcl. btw

€ 83,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026