€ 313,66/ stukexcl. btw
€ 379,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CR |
Diameter | 60 mm |
Buitendiameter | 149 mm |
Breedte | 45 mm |
Onderhoudsvrij | Ja |
Dynamisch draaggetal | 172.3 kN |
Statisch draaggetal | 325.9 kN |
Dynamisch axiaal draaggetal | 133.3 kN |
Statisch axiaal draaggetal | 244 kN |
Montageprofiel | 2757 |
A | 5.5 mm |
B | 45 mm |
d | 60 mm |
D | 149 mm |
H | 78.5 mm |
h | 58.5 mm |
r | 3 mm |
S | 50 mm |
T | 108 mm |
€ 344,97/ meterexcl. btw
€ 417,41incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026