€ 118,25/ stukexcl. btw
€ 143,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CR |
Diameter | 60 mm |
Buitendiameter | 107.7 mm |
Breedte | 31 mm |
Onderhoudsvrij | Ja |
Dynamisch draaggetal | 94.2 kN |
Statisch draaggetal | 160.7 kN |
Dynamisch axiaal draaggetal | 38.6 kN |
Statisch axiaal draaggetal | 65.2 kN |
Montageprofiel | 2862 |
A | 4 mm |
B | 31 mm |
d | 60 mm |
D | 107.7 mm |
H | 69 mm |
h | 55 mm |
r | 5 mm |
S | 35 mm |
T | 71 mm |
€ 236,79/ meterexcl. btw
€ 286,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026