€ 50,36/ stukexcl. btw
€ 60,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CR |
Diameter | 30 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Breedte | 20 mm |
Onderhoudsvrij | Ja |
Dynamisch draaggetal | 39 kN |
Statisch draaggetal | 65.2 kN |
Dynamisch axiaal draaggetal | 14.4 kN |
Statisch axiaal draaggetal | 21 kN |
Montageprofiel | 2890 |
A | 2.5 mm |
B | 20 mm |
d | 30 mm |
D | 62 mm |
H | 37.5 mm |
h | 30.5 mm |
r | 3 mm |
S | 20 mm |
T | 42 mm |
€ 69,26/ meterexcl. btw
€ 83,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026