€ 67,16/ stukexcl. btw
€ 81,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CR |
Diameter | 30 mm |
Buitendiameter | 52.5 mm |
Breedte | 17 mm |
Onderhoudsvrij | Ja |
Dynamisch draaggetal | 24.8 kN |
Statisch draaggetal | 34.5 kN |
Dynamisch axiaal draaggetal | 9.2 kN |
Statisch axiaal draaggetal | 11.7 kN |
Montageprofiel | EC 053 |
A | 5 mm |
B | 17 mm |
d | 30 mm |
D | 52.5 mm |
H | 33 mm |
h | 27 mm |
r | 2 mm |
S | 15 mm |
T | 40 mm |