€ 712,21/ stukexcl. btw
€ 861,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CR |
Diameter | 80 mm |
Buitendiameter | 185 mm |
Breedte | 55 mm |
Onderhoudsvrij | Ja |
Dynamisch draaggetal | 265 kN |
Statisch draaggetal | 488 kN |
Dynamisch axiaal draaggetal | 205.3 kN |
Statisch axiaal draaggetal | 381 kN |
A | 7 mm |
B | 55 mm |
d | 80 mm |
D | 185 mm |
H | 95 mm |
h | 71 mm |
r | 7 mm |
S | 63 mm |
T | 120 mm |