€ 23,79/ stukexcl. btw
€ 28,79incl. btw
Verkocht per: 25Min. order: 25
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CPC |
Serie | PMC |
Vorm | Steker (male) |
Aansluitdiameter | 1/4 in |
Materiaal | Acetaal |
Met ventiel | Ja |
Kleurcode | Wit |
Temperatuurgebied | van -40 tot 82 °C |
Maximale werkdruk | 8.3 bar |
Materiaal afdichting | NBR |