Eriks
CPC

CPC insert NS4D24004BSPT BSPT1/4 polypropylene-TPE/EPDM/valved

  • ERIKS:23278124
Image 1
Opslaan in lijst

€ 25,88/ stukexcl. btw

€ 31,31incl. btw

94 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CPC
Serie
NS4
Vorm
Steker (male)
Draadaansluiting
BSPT
Maat draadaansluiting (inch)
1/4
Materiaal
Polypropyleen
Met ventiel
Ja
Kleur
Grijs
Temperatuurgebied
van 0 tot 71 °C
Maximale werkdruk
8.3 bar
Materiaal afdichting
EPDM