Eriks
CPC

CPC insert HFCD261257GHT GHT3/4 UV-polysulfone/EPDM/valved

  • ERIKS:11957001
Image 1
Opslaan in lijst

€ 38,09/ stukexcl. btw

€ 46,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CPC
Serie
HFC57
Vorm
Steker (male)
Maat draadaansluiting (inch)
3/4
Materiaal
Polysulfon
Met ventiel
Ja
Kleur
Zwart
Temperatuurgebied
van -40 tot 138 °C
Maximale werkdruk
8.6 bar
Materiaal afdichting
EPDM