€ 29,11/ stukexcl. btw
€ 35,22incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CPC |
Serie | HFC12 |
Vorm | Steker (male) |
Draadaansluiting | BSPT |
Maat draadaansluiting (inch) | 3/8 |
Materiaal | Polypropyleen |
Met ventiel | Ja |
Kleur | Grijs |
Temperatuurgebied | van 0 tot 71 °C |
Maximale werkdruk | 4.2 bar |
Materiaal afdichting | EPDM |