€ 21,54/ stukexcl. btw
€ 26,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 21/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CPC |
Serie | HFC35 |
Vorm | Steker (male) |
Draadaansluiting | BSPT |
Maat draadaansluiting (inch) | 1/2 |
Materiaal | Polysulfon |
Met ventiel | Nee |
Kleur | Wit |
Temperatuurgebied | van -40 tot 138 °C |
Maximale werkdruk | 8.6 bar |
Materiaal afdichting | EPDM |