Eriks
CPC

CPC body SMPT02 NPT1/8 white acetal/non-valved

  • ERIKS:11957607
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,57/ stukexcl. btw

€ 3,11incl. btw

225 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CPC
Serie
SMC
Vorm
Koppeling (female)
Draadaansluiting
NPT
Maat draadaansluiting (inch)
1/8
Materiaal
Acetaal
Met ventiel
Nee
Kleur
Wit
Temperatuurgebied
van -40 tot 82 °C
Maximale werkdruk
6.9 bar
Materiaal afdichting
NBR