Eriks
CPC

CPC body PMCD18042812 panel mount FUNF1/4 polypropylene/EPDM/valved

  • ERIKS:23277918
Image 1
Opslaan in lijst

€ 31,74/ stukexcl. btw

€ 38,41incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CPC
Serie
PMC12
Vorm
Koppeling (female)
Draadaansluiting
UNF
Maat draadaansluiting (inch)
1/4
Materiaal
Polypropyleen
Met ventiel
Ja
Kleur
Amandel
Temperatuurgebied
van 0 tot 71 °C
Maximale werkdruk
8.3 bar
Materiaal afdichting
EPDM