Eriks
CPC

CPC body PMCD1002BSPT BSPT1/8 white acetal/Buna-N/valved

  • ERIKS:23277898
Image 1
Opslaan in lijst

€ 17,03/ stukexcl. btw

€ 20,61incl. btw

1390 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CPC
Serie
PMC
Vorm
Koppeling (female)
Draadaansluiting
BSPT
Maat draadaansluiting (inch)
1/8
Materiaal
Acetaal
Met ventiel
Ja
Kleur
Wit
Temperatuurgebied
van -40 tot 82 °C
Maximale werkdruk
8.3 bar
Materiaal afdichting
NBR