Eriks
CPC

CPC body PMCD100212BSPT MBSPT1/8 polypropylene/EPDM/valved

  • ERIKS:11957467
Image 1
Opslaan in lijst

€ 23,18/ stukexcl. btw

€ 28,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CPC
Serie
PMC12
Vorm
Koppeling (female)
Draadaansluiting
BSPT
Maat draadaansluiting (inch)
1/8
Materiaal
Polypropyleen
Met ventiel
Ja
Kleur
Amandel
Temperatuurgebied
van 0 tot 71 °C
Maximale werkdruk
8.3 bar
Materiaal afdichting
EPDM