Eriks
CPC

CPC body NS6D10008BSPT BSPT1/2 polypropylene-TPE/EPDM/valved

  • ERIKS:23278006
Image 1
Opslaan in lijst

€ 52,06/ stukexcl. btw

€ 62,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CPC
Serie
NS6
Vorm
Koppeling (female)
Draadaansluiting
BSPT
Maat draadaansluiting (inch)
1/2
Materiaal
Polypropyleen
Met ventiel
Ja
Kleur
Grijs
Temperatuurgebied
van 0 tot 71 °C
Maximale werkdruk
8.3 bar
Materiaal afdichting
EPDM