Eriks
CPC

CPC body NS4D13004 PTF1/4 polypropylene/EPDM/valved

  • ERIKS:11957311
Image 1
Opslaan in lijst

€ 39,54/ stukexcl. btw

€ 47,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CPC
Serie
NS4
Vorm
Koppeling (female)
Materiaal
Polypropyleen
Met ventiel
Ja
Kleur
Grijs
Temperatuurgebied
van 0 tot 71 °C
Maximale werkdruk
8.3 bar
Materiaal afdichting
EPDM