Eriks
CPC

CPC body NS4D10004BSPT BSPT1/4 polypropylene/EPDM/valved

  • ERIKS:23278130
Image 1
Opslaan in lijst

€ 35,60/ stukexcl. btw

€ 43,08incl. btw

47 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CPC
Serie
NS4
Vorm
Koppeling (female)
Draadaansluiting
BSPT
Maat draadaansluiting (inch)
1/4
Materiaal
Polypropyleen
Met ventiel
Ja
Kleur
Grijs
Temperatuurgebied
van 0 tot 71 °C
Maximale werkdruk
8.3 bar
Materiaal afdichting
EPDM