Eriks
CPC

CPC body MCD1603 panel mount HB3/16 chrome-plated brass/Buna-N/valved

  • ERIKS:23277781
Image 1
Opslaan in lijst

€ 55,30/ stukexcl. btw

€ 66,91incl. btw

749 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CPC
Serie
MC
Vorm
Koppeling (female)
Aansluitdiameter
3/16 in
Materiaal
Messing
Met ventiel
Ja
Kleurcode
Chroom
Temperatuurgebied
van -40 tot 82 °C
Maximale werkdruk
17.3 bar
Materiaal afdichting
NBR