Eriks
CPC

CPC body MCD1004 BSPT1/4 chrome-plated/Buna-N/valved

  • ERIKS:23277773
Image 1
Opslaan in lijst

€ 37,87/ stukexcl. btw

€ 45,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CPC
Serie
MC
Vorm
Koppeling (female)
Draadaansluiting
BSPT
Maat draadaansluiting (inch)
1/4
Materiaal
Messing
Met ventiel
Ja
Kleur
Chroom
Temperatuurgebied
van -40 tot 82 °C
Maximale werkdruk
17.3 bar
Materiaal afdichting
NBR