Eriks
CPC

CPC body HFCD17835 HB1/2 polysulfone/EPDM/valved

  • ERIKS:23279049
Image 1
Opslaan in lijst

€ 42,53/ stukexcl. btw

€ 51,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CPC
Serie
HFC35
Vorm
Koppeling (female)
Aansluitdiameter
1/2 in
Materiaal
Polysulfon
Met ventiel
Ja
Kleurcode
Wit
Temperatuurgebied
van -40 tot 138 °C
Maximale werkdruk
8.6 bar
Materiaal afdichting
EPDM