Eriks
CPC

CPC body HFCD10612BSPT BSPT3/8 polypropylene/EPDM/valved

  • ERIKS:23278321
Image 1
Opslaan in lijst

€ 35,87/ stukexcl. btw

€ 43,40incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CPC
Serie
HFC12
Vorm
Koppeling (female)
Draadaansluiting
BSPT
Maat draadaansluiting (inch)
3/8
Materiaal
Polypropyleen
Met ventiel
Ja
Kleur
Grijs
Temperatuurgebied
van 0 tot 71 °C
Maximale werkdruk
4.2 bar
Materiaal afdichting
EPDM