Eriks
CP

CP ZL-schuifdeurkast H1200xB1600xD500mm 7035

  • ERIKS:14375755
  • Fabrikant:4332163733683
Image 1
Bijzetkast met schuifdeuren (voor zware lasten), hoogte 1200 mm

Deze schuifdeurkasten zijn van een duurzame staalconstructie vervaardigd. Ze hebben een draagvermogen van 700 kg.

•    Hoogte 1200 mm buiten,1105 binnen
•    Materiaal: plaatstaal, kwalitatief hoogwaardig gemoffeld
•    Deuren: speciale loopwielen, railgeleiding
•    Sluiting: draai-/drukcilinderslot, verwisselbare cilinder
•    Grepen: ergonomische metalen greep
•    Legborden: verzinkt, in hoogte verstelbaar in raster
•    Afdekplaat: geribbelde rubbermat, bij hoogte 1000 en 1200 mm
•    Als optie verkrijgbaar: plaat met melaminecoating
•    Lak: diverse RAL-kleuren, ook 2-kleurig, zonder meerprijs leverbaar (conform kleurenlijst)

* de binnenmaten hebben telkens betrekking op één kastzijde (links of rechts van de scheidingswand).
Opslaan in lijst

€ 1.109,56/ stukexcl. btw

€ 1.342,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CP