• Stabiele constructie
Van vierkante- en rechthoekige buis.
Met slijtvaste poedercoating.
Op aanvraag leverbaar met bodembevestiging d.m.v. schroeven.
Framekleur: RAL 7021 zwartgrijs.
Andere standaardkleuren zonder meerprijs (zie kleurenwaaier).
• Aan alle kanten geschaafde hardhouten latten
Voor zitlatten, rugleuningen en kapstok.
Profiel ca. 60x30 mm.
Blank gelakt voor een natuurlijke uitstraling.
Zonder meerprijs ook leverbaar in lichtgrijze, witte of donkergrijze kunststof versterkt met een stalen kern.
Verkrijgbare framekleuren: RAL 5012, RAL 6011, RAL 7021, RAL 7035.
• In hoogte verstelbare kunststoffen poten
Perfecte aanpassing aan bodemoneffenheden.
Kapstok met dubbele kunststoffen kledinghaken (verdekt volgens DIN).
• Direct inzetbaar
Levering geschiedt voorgemonteerd en gebruiksklaar.
€ 633,84/ stukexcl. btw
€ 766,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CP |
Hoogte | 1650 mm |
Breedte | 1500 mm |
Diepte | 403 mm |
Kleur framepunt | Grijs |
Aantal haken | 6 |
Materiaal zitting | Kunststof |