Eriks
CP

CP Zitbank dubbelzijdig zonder rooster RAL7021 met kunststof rugleuning

  • ERIKS:11818683
  • Fabrikant:4330816828151
Image 1
Vrijstaande zitbank, kunststof latten lichtgrijs

• Vaste stand en robuust
Slijtvaste poedercoating.
Stabiele constructie van vierkante- en rechthoekige buis.
Op aanvraag leverbaar met bodembevestiging d.m.v. schroeven.
Framekleur: RAL 7021 zwartgrijs.
Andere framekleuren zonder meerprijs zie kleurenwaaier.
• Zitlatten van hardhout
Aan alle kanten geschaafd (ca. 60x30 mm).
Blank gelakt, voor een natuurlijke uitstraling.
Zonder meerprijs ook leverbaar in lichtgrijs, witte of donkergrijze kunststof versterkt met een stalen kern.
Verkrijgbare framekleuren: RAL 5012, RAL 6011, RAL 7021, RAL 7035.
• Met in hoogte verstelbare kunststof poten
Compenseren bodemoneffenheden.
Wordt voorgemonteerd en gebruiksklaar geleverd.

Opslaan in lijst

€ 220,70/ stukexcl. btw

€ 267,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CP
Hoogte
420 mm
Breedte
1000 mm
Diepte
353 mm
Kleur framepunt
Grijs
Materiaal zitting
Kunststof