• Vaste stand en robuust
Slijtvaste poedercoating.
Stabiele constructie van vierkante- en rechthoekige buis.
Op aanvraag leverbaar met bodembevestiging d.m.v. schroeven.
Framekleur: RAL 7021 zwartgrijs.
Andere framekleuren zonder meerprijs zie kleurenwaaier.
• Zitlatten van hardhout
Aan alle kanten geschaafd (ca. 60x30 mm).
Blank gelakt, voor een natuurlijke uitstraling.
Zonder meerprijs ook leverbaar in lichtgrijs, witte of donkergrijze kunststof versterkt met een stalen kern.
Verkrijgbare framekleuren: RAL 5012, RAL 6011, RAL 7021, RAL 7035.
• Met in hoogte verstelbare kunststof poten
Compenseren bodemoneffenheden.
Wordt voorgemonteerd en gebruiksklaar geleverd.
€ 346,56/ stukexcl. btw
€ 419,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CP |
Hoogte | 420 mm |
Breedte | 1500 mm |
Diepte | 353 mm |
Kleur framepunt | Grijs |
Materiaal zitting | Kunststof |