Eriks
CP

CP Vleugeldeurkast 7035/70351950x1200x400mm

  • ERIKS:11821176
  • Fabrikant:4332163411789
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Gereedschapskast met openslaande deuren en 4 verstelbare legplanken, kast RAL 7035, bodem verzinkt

• Veilige staalplaatconstructie
komgreepslot „Ergo-Lock“. (stabiele 3-punts-vergrendeling).
Deurophanging in draaibouten (ca. 110° openingshoek).
Deurversterking (centrisch).
• Voorzien van 4 legplanken
Schappen verstelbaar in een rasterhoogte van 15 mm.
70 kg draagkracht bij gelijkmatig verdeeld gewicht.
• Korpus en deuren in RAL 7035 lichtgrijs
Andere standaardkleuren, zonder meerprijs, in een- en tweekleurige combinaties voor kast en deuren, zie kleurenwaaier.
Vergeet niet uw kleurkeuze bij de bestelling te vermelden.

De kasten zijn ook in de breedtes 500 en 600 evenals in een diepte van 700 mm leverbaar, en ook met gelakte legplanken!

Uitgebreid toebehoren zoals hang-uittrekken, schuifladenblokken en aktesteunen zijn ook verkrijgbaar!

Overige kleuren zonder meerprijs:
Korpuskleuren: RAL 7021, RAL 7035, RAL 5012, RAL 6011
Deurkleuren: RAL 3003, RAL 5012, RAL 7035, RAL 6011, RAL 1013, RAL 6027, RAL 5010
Opslaan in lijst

€ 569,09/ stukexcl. btw

€ 688,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CP
Breedte
1200 mm
Diepte
400 mm
Hoogte
1950 mm
RAL-nummer
7035