Eriks
CP

CP Vleugeldeurkast 4LB 1950x930x500mm KS

  • ERIKS:11820175
  • Fabrikant:4332163333432
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Draaideurkast met versch. binneninrichtingen, met gelakte legborden RAL 7035

• Standaardlak: Ombouw/deuren in RAL 7035 lichtgrijs
Andere standaardkleuren zonder meerprijs in één- en tweekleurige combinaties voor kast en deuren zie kleurkeuze. Vergeet niet uw kleurkeuze bij de bestelling te vermelden.

Buitenhoogte 1950 mm
(binnen 1840 mm).

Corpus/deuren in RAL 7035 lichtgrijs.

Legborden gelakt in RAL 7035 lichtgrijs.


Binnen links hoedenplank en kledingstang
Opslaan in lijst

€ 690,38/ stukexcl. btw

€ 835,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CP
Breedte
930 mm
Diepte
500 mm
Hoogte
1950 mm
RAL-nummer
7035
Aantal legborden
4