Eriks
CP

CP Vleugeldeurkast 4LB 1950x1200x500mm 7035/5012

  • ERIKS:11824215
  • Fabrikant:4332163732549
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Kantoor-draaideurkast met 4 verstelbare legborden, deuren RAL 5012, gelakte legborden

• Betrouwbare plaatstaalconstructie
Handgreepslot 'Ergo-Lock': stevige 3-puntsvergrendeling
Deurophanging in draaibouten (ca. 100° openingshoek).
Deurversterking (centrisch).
• Met 4 legborden uitgerust
Legborden verstelbaar in 15 mm-raster.
70 kg draagkracht bij gelijkmatig verdeeld gewicht.
• Corpus en deuren in RAL 7035 lichtgrijs
Verdere meerprijsvrije standaardkleuren in een- en tweekleurige combinaties voor kast en deuren, zie kleurkeuze.
Vergeet niet uw kleurkeuze bij de bestelling te vermelden.
Beschikbare ombouwkleuren: RAL 5012, RAL 6011, RAL 7021, RAL 7035
Beschikbare gekleurde deuren: RAL 1013, RAL 3003, RAL 5010, RAL 5012, RAL 6011, RAL 6027, RAL 7035

De kasten zijn ook in breedtes van 500 mm en 600 mm en in diepte van 700 mm leverbaar! Vraag de informatie aan.
Opslaan in lijst

€ 713,18/ stukexcl. btw

€ 862,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CP
Breedte
1200 mm
Diepte
500 mm
Hoogte
1950 mm
RAL-nummer
7035/5012