Eriks
CP

CP Vakkenkast S3000 49010-203

  • ERIKS:13175766
  • Fabrikant:4053597559709
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Lockerkast met kunststof poten, 150 mm hoog (totale hoogte 1850 mm).
Opslaan in lijst

€ 552,79/ stukexcl. btw

€ 668,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CP
Breedte
610 mm
Diepte
500 mm
Hoogte
1850 mm
RAL-nummer
7035/5010
Aantal vakken
6