Eriks
CP

CP Vakkenkast 80700-20 7035/5010

  • ERIKS:12963696
  • Fabrikant:4025314611649
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lockerkast, lichtgrijs/gentiaanblauw

Eindeloos uit te breiden en te veranderen systeem.
Kasten links en rechts voorbereid voor tussendelen.
•    Dubbelwandige vleugeldeuren
Met openingsbegrenzer 90°.
Elke deur met cilinderslot incl. 2 sleutels.
•    Uitvoering
2 formaten vakken.
Kledingbeugel met speciale ophanging (maakt diefstal oninteressant).
Hoedenplank en schoenenrooster van vierkante buis, antraciet gelakt.
•    Grote kleurkeuze
Romp: RAL 7035 lichtgrijs, deuren: RAL 7035 lichtgrijs.
Romp: RAL 7035 lichtgrijs, deuren: RAL 5010 gentiaanblauw.
Romp: RAL 7035 lichtgrijs, deuren: RAL 5012 lichtblauw.
Sokkel in kastkleur.
Andere kleuren op aanvraag verkrijgbaar.
•    Aanlevering
Gedemonteerd, met eenvoudige montagehandleiding.

Extra uitrusting is eveneens verkrijgbaar, vraag deze a.u.b. aan.

Opslaan in lijst

€ 835,68/ stukexcl. btw

€ 1.011,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CP
Breedte
460 mm
Diepte
480 mm
Hoogte
1950 mm
RAL-nummer
7035/5010
Aantal vakken
10