Eriks
CP

CP Stellingkast 7035/7035 1980x700x300mm zonder deuren 84 magazijnbakken

  • ERIKS:11824069
  • Fabrikant:4332163731993
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Magazijnstellingkast HxBxD 1980x700x300 mm, met 15 legborden

• Robuuste stalen kast
Stabiele plaatstalen constructie.
Milieuvriendelijke poedercoating.
• Deuren met 3-punts-vergrendeling
Cilinderslot met 2 sleutels.
• In hoogte verstelbare legborden
Verzinkte legborden met raster van 10 mm verstelbaar.
Draagvermogen: 50 kg/legbord bij gelijkmatig verdeelde last.
• Standaardkleuren zonder meerprijs
Voor een- of tweekleurige combinaties van behuizing en fronten zie kleurenlijst.
• Standaard lakwerk
Behuizing en deuren in RAL 7035 lichtgrijs of
Behuizing RAL 7035 lichtgrijs en deuren RAL 5012 lichtblauw.



• 24 magazijnbakken PLK 3 blauw
• 60 magazijnbakken PLK 4 rood
• Naar keuze met of zonder deuren
Opslaan in lijst

€ 701,33/ stukexcl. btw

€ 848,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CP
Breedte
700 mm
Diepte
300 mm
Hoogte
1980 mm
RAL-nummer
7035
Aantal bakjes
84