Eriks
CP

CP Stellingkast 7035/7035 1690x700x300mm met deuren 40 magazijnbakken

  • ERIKS:11824057
  • Fabrikant:4332163731832
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Magazijnstellingkast HxBxD 1690x700x300 mm, met 9 legborden

• Kleurenwaaier zonder meerprijs
Standaardkleuren zonder meerprijs in een- en tweekleurige combinaties van behuizing en fronten beschikbaar op aanvraag.
• Standaard lakwerk
Behuizing en deuren in RAL 7035 lichtgrijs of
Behuizing RAL 7035 lichtgrijs en deuren RAL 5012 lichtblauw.


Beschikbare corpuskleuren (zonder meerprijs):
RAL 5012
RAL 6011
RAL 7021
RAL 7035
Beschikbare deurkleuren (zonder meerprijs):
RAL 3003
RAL 5010
RAL 5012
RAL 5021
RAL 6011
RAL 7021
RAL 7035



• 20 magazijnbakken PLK 3 blauw
• 20 magazijnbakken PLK 3 rood
• Naar keuze met of zonder deuren
Opslaan in lijst

€ 684,00/ stukexcl. btw

€ 827,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CP
Breedte
700 mm
Diepte
300 mm
Hoogte
1690 mm
RAL-nummer
7035
Aantal bakjes
40