Eriks
CP

CP Stellingkast 7035/5012 1690x700x300mm met deuren 60 magazijnbakken

  • ERIKS:11824062
  • Fabrikant:4332163731696
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Magazijnstellingkast HxBxD 1690x700x300 mm, met 11 legborden

• Kleurenwaaier zonder meerprijs
Standaardkleuren zonder meerprijs in een- en tweekleurige combinaties van behuizing en fronten beschikbaar op aanvraag.
• Standaard lakwerk
Behuizing en deuren in RAL 7035 lichtgrijs of
Behuizing RAL 7035 lichtgrijs en deuren RAL 5012 lichtblauw.


Beschikbare corpuskleuren (zonder meerprijs):
RAL 5012
RAL 6011
RAL 7021
RAL 7035
Beschikbare deurkleuren (zonder meerprijs):
RAL 3003
RAL 5010
RAL 5012
RAL 5021
RAL 6011
RAL 7021
RAL 7035



• 24 magazijnbakken PLK 3 blauw
• 36 magazijnbakken PLK 4 rood
• Naar keuze met of zonder deuren
Opslaan in lijst

€ 710,45/ stukexcl. btw

€ 859,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CP
Breedte
700 mm
Diepte
300 mm
Hoogte
1690 mm
RAL-nummer
7035/5012
Aantal bakjes
60