Eriks
CP

CP Stellingkast 7035/5012 1690x700x300mm met deuren 6 legborden

  • ERIKS:11824049
  • Fabrikant:4332163731559
Image 1
Magazijnstellingkast HxBxD 1690x700x300 mm, met 6 legborden

• Kleurenwaaier zonder meerprijs
Standaardkleuren zonder meerprijs in een- en tweekleurige combinaties van behuizing en fronten beschikbaar op aanvraag.
• Standaard lakwerk
Behuizing en deuren in RAL 7035 lichtgrijs of
Behuizing RAL 7035 lichtgrijs en deuren RAL 5012 lichtblauw.


Beschikbare corpuskleuren (zonder meerprijs):
RAL 5012
RAL 6011
RAL 7021
RAL 7035
Beschikbare deurkleuren (zonder meerprijs):
RAL 3003
RAL 5010
RAL 5012
RAL 5021
RAL 6011
RAL 7021
RAL 7035



• Zonder magazijnbakken
• Naar keuze met of zonder deuren
Opslaan in lijst

€ 356,59/ stukexcl. btw

€ 431,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CP
Breedte
700 mm
Diepte
300 mm
Hoogte
1690 mm
RAL-nummer
7035/5012
Aantal legborden
6