• Robuuste plaatstaal-constructie
Compleet met 25 mm dikke, gemelamineerde afdekplaat en lichtlopende schuifdeuren. De kastbreedte 1600 mm wordt geleverd met tussenwand.
•Kastdiepte: 400 en 500 mm
• Veilige opslag voor ordners
Draai-drukcilinderslot met 2 sleutels.
• In hoogte verstelbare legborden (15 mm-raster)
Draagkracht ca. 50 kg, gelakt.
• Standaardlak
Ombouw en deuren in RAL 7035 lichtgrijs. Andere kleuren zonder meerprijs vindt u in de kleurenwaaier.
Kleur afdekplaat:
Ombouw RAL 7035, afdekplaat lichtgrijs.
Ombouw RAL 7021, afdekplaat in beuken-uitvoering.
€ 1.001,38/ stukexcl. btw
€ 1.211,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150