• Geen lastige montage meer nodig
Roldeurkasten worden compleet gemonteerd geleverd.
• Volledige toegang door wijde opening
Roldeuren verdwijnen volledig in romp.
Roldeuren van recyclebaar kunststof materiaal.
Absoluut lichtlopende en geluidsarme werking.
• Veilige opbergruimte voor documenten
Deuren met cilinderslot incl. 2 sleutels.
• In hoogte verstelbare legborden (15 mm-raster)
Roldeurkast standaard met legborden.
Draagkracht per legbord ca. 50 kg.
• Twee kleurendesigns naar keuze
Ombouwkleur RAL 7035 lichtgrijs, roldeuren grijs.
Ombouwkleur RAL 7021 zwartgrijs, roldeuren zwartgrijs.
Legborden RAL 7021 zwartgrijs.
• Toebehoren
Schuifladenblok tegen meerprijs.
Toebehoren zoals hangmappenframe eveneens beschikbaar.
720 mm hoge modellen incl. gemelamineerd afdekblad.
Ombouw in RAL 7035 lichtgrijs met blad in grijs of Ombouw in RAL 7021 zwartgrijs met blad in beuken.
€ 562,70/ stukexcl. btw
€ 680,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150