Wasgoed-garderobekast (RAL 7035/5012 ) met poten
Deze garderobe- en gereedschapskasten zijn verkrijgbaar met pootjes.
• Poten: H 150 mm
• Lak: behuizing RAL 7035 lichtgrijs, deuren RAL 5012 lichtblauw, andere kleuren zijn leverbaar zonder meerprijs (zie kleurenlijst), andere kleuren op aanvraag. Bij de bestelling a.u.b. de kleur opgeven, anders wordt geleverd in de standaardlak
• Uitvoering: kortere scheidingswand en 4 vaste legborden links, rechts garderobestang en 6 schuifhaken
• Deuren: 2, toedraaiende deuren, gezamenlijke espagnoletsluiting voor hangslot
• Lak: standaard RAL 7035 lichtgrijs of behuizing RAL 7035 lichtgrijs, deuren RAL 5012 lichtblauw
Andere kleuren leverbaar zonder meerprijs (zie kleurenlijst), andere kleuren op aanvraag.
Bij de bestelling a.u.b. de kleur opgeven, anders wordt geleverd in de standaardlak.