Eriks
CP

CP Registerkast 2-baans 787x590x1357mm 4 laden

  • ERIKS:12963969
  • Fabrikant:4332163246817
Image 1
Hangmappenkast, 2 rijen, breedte 760 mm

Geschikt voor hangmappen in DIN A4-formaat in 2, 3 of 4 schuifladen.
•    Hangmappenframe met volledig uitrekbare en gesloten schuifladen
Alle schuifladen op telescopische kogelrollenrails.
Stalen schuifladen met gladde fronten en geïntegreerde, doorlopende greeplijst.
Standaardlak
RAL 7035 lichtgrijs.



Binnenafmetingen per schuifladerij: H 245xB 330xD 498 mm

Opslaan in lijst

€ 777,02/ stukexcl. btw

€ 940,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CP
Breedte
760 mm
Diepte
590 mm
Hoogte
1350 mm
RAL-nummer
7035
Aantal lades
4