Eriks
CP

CP Multifunctionele kast S3000 49160-22 7035/5010

  • ERIKS:12963553
  • Fabrikant:4053597117145
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Multifunctionele kast serie Evolo met 100 mm hoge sokkel, hoogte 1800 mm, lichtgrijs/gentiaanblauw

•    Stabiele plaatstaalconstructie
Verhoogde corrosiebescherming door kunststoffen kastpoten.
•    Praktische deuren
Per compartiment 2 naar elkaar toedraaiende deuren, met dranger.
Scharnieren d.m.v. draaipennen gelagerd, reinigingsvriendelijk gatenpatroon en ingestanste etikethouder voor integreerbare nummering.
Met ergonomische veiligheids-espagnoletsluiting voor het gebruik van een hangslot.
•    Veelzijdig interieur
Linker compartiment met 4 vaste legborden, rechter compartiment met hoedenplank, kledingstang en 3 schuifhaken.
Linker compartiment met ingekorte scheidingswand en 4 vakken, rechter compartiment met kledingstang en 6 schuifhaken.
Met tussenwand en 8 legborden.
4 doorlopende, vast ingebouwde legborden.
Gemakkelijk te reinigen, glad compartimentbord.
•    Grote kleurkeuze
Romp: RAL 7035 lichtgrijs, deuren: RAL 7035 lichtgrijs.
Romp: RAL 7035 lichtgrijs, deuren: RAL 5010 gentiaanblauw.
Romp: RAL 7035 lichtgrijs, deuren: RAL 5012 lichtblauw.
Andere kleuren op aanvraag verkrijgbaar.
•    Naar keuze poten of sokkel
Poten: bij rompkleur RAL 7035 in lichtgrijs, anders zwart.
Kastsokkel: deels verzinkt, gelakt in de kastkleur.

Opslaan in lijst

€ 648,43/ stukexcl. btw

€ 784,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CP
Breedte
800 mm
Diepte
500 mm
Hoogte
1800 mm
RAL-nummer
7035/5010
Aantal compartimenten
2