Eriks
CP

CP Kluisjeskast 1800x900 3x4 compartimenten RAL 7035/7035

  • ERIKS:23867178
  • Fabrikant:4317784323673
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lockerkast met plaatstalen sokkel, verzinkt, 100 mm hoog (totale hoogte 1800 mm).

•    Veel vakken op een kleine ruimte
Naar keuze met 3, 4 of 5 vakken bovenelkaar bij 1, 2, 3 of 4 compartimenten naast elkaar.
Dagmaat vakken: BxD 230x465 mm.
(B 330 mm op aanvraag verkrijgbaar.)
•    Duurzame plaatstaalconstructie
Verhoogde corrosiebescherming door kunststof kastpoten.
•    Afsluitbare deuren
Sluiting door cilinderslot met elk 2 sleutels.
Deuraanslag rechts.
Eenwandige uitvoering met glad oppervlak zonder gaten en etikethouders.
•    Grote kleurkeuze
Romp: RAL 7035 lichtgrijs, deuren: RAL 7035 lichtgrijs.
Romp: RAL 7035 lichtgrijs, deuren: RAL 5010 gentiaanblauw.
Romp: RAL 7035 lichtgrijs, deuren: RAL 5012 lichtblauw.
Andere kleuren op aanvraag verkrijgbaar.
•    Naar keuze met poten of sokkel
Poten: hoogte 150 mm , bij rompkleur RAL 7035 in lichtgrijs, anders zwart.
Kastsokkel: hoogte 100 mm , deels verzinkt, gelakt in kastkleur.

Opslaan in lijst

€ 851,81/ stukexcl. btw

€ 1.030,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CP
Breedte
900 mm
Diepte
500 mm
Hoogte
1800 mm
RAL-nummer
7035
Aantal vakken
12