Eriks
CP

CP Kast RAL 7035/5010 met 3 legplanken links en rechts en 2 grote schuifladen

  • ERIKS:12963923
  • Fabrikant:4025314091359
Image 1
Veilige staalplaatconstructie
Komgreepslot „Ergo-Lock“ (stabiele 3-punts-vergrendeling).
Deurophanging in draaibouten (ca. 110° openingshoek).
Deurversterking (centrisch).

Met 3 legplanken links/rechts, 2 grote schuifladen.

Legplanken
Verzinkt en verstelbaar in een rasterhoogte van 15 mm.
70 kg draagvermogen bij gelijkmatig verdeelde belasting.

HxBxD: 1950x1200x500
Opslaan in lijst

€ 1.300,92/ stukexcl. btw

€ 1.574,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CP
Breedte
1200 mm
Diepte
500 mm
Hoogte
1950 mm
RAL-nummer
7035/5010