Eriks
CP

CP Kast RAL 7035/5010 4 legborden/hoedenplank/kledingstang

  • ERIKS:12963850
  • Fabrikant:4025314102338
Image 1
Veilige staalplaatconstructie
Komgreepslot „Ergo-Lock“ (stabiele 3-punts-vergrendeling).
Deurophanging in draaibouten (ca. 110° openingshoek).
Deurversterking (centrisch).

Met scheidingswand, links hoedenschap en uittrekbare kledingstang,
rechts 4 legplanken.

Legplanken
Verzinkt en verstelbaar in een rasterhoogte van 15 mm.
70 kg draagvermogen bij gelijkmatig verdeelde belasting.

HxBxD: 1950x930x500mm
Opslaan in lijst

€ 633,55/ stukexcl. btw

€ 766,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CP
Breedte
930 mm
Diepte
500 mm
Hoogte
1950 mm
RAL-nummer
7035/5010