Eriks
CP

CP Helmhouder opklapbaar kunststof

  • ERIKS:12963786
  • Fabrikant:4053569100731
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Losse helmhouder

•    Bij een alarm telt elke seconde
De open constructie zonder deur biedt razendsnel toegang tot de kleding en uitrusting.
•    Eenvoudig droging
Vochtige reservekleding, handschoenen of laarzen kunnen na gebruik op kamertemperatuur luchten en drogen.
•    Legborden
Afhankelijk van de uitvoering beschikt de brandweer garderobekast over een open vak of een afsluitbare kluis met sleutel en met een inworpgleuf.
•    Robuuste ccnstructie
Gelakt in RAL 3000 vuurrood.
Andere kleuren op aanvraag leverbaar.
•    Passende toebehoren eveneens verkrijgbaar



Van kunststof, neerklapbaar
Opslaan in lijst

€ 171,42/ stukexcl. btw

€ 207,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CP
Kleur
Antraciet