Eriks
CP

CP Gereedschapskast venster 8932-055 7035/5010

  • ERIKS:14342009
  • Fabrikant:4053569730037
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Kantoor-vleugeldeurkast (RAL 7035/5010) met 4 verstelbare legborden

Deze gereedschaps- en materialenkasten zijn uitgevoerd in een duurzame constructie van plaatstaal.

•    Materiaal: plaatstaal, kwalitatief hoogwaardig gemoffeld
•Vensters: 3-mm-acrylglas
•    Deuren: scharnieren naar buiten liggend, openingshoek ca. 180°
•Grepen: Ergo-Lock-greep
•    Sluiting: gepatenteerd, 3-grendelig greepslot met Ergo-Lock 4.0 met 2 sleutels
•Interieur: in hoogte verstelbaar in 15-mm-raster
•Legborden: verzinkt
•Kleurencombinaties: standaard gelakt in RAL 7035 lichtgrijs. Andere kleuren zijn leverbaar.
Opslaan in lijst

€ 1.193,37/ stukexcl. btw

€ 1.443,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CP
Breedte
1200 mm
Diepte
600 mm
Hoogte
1950 mm
RAL-nummer
7035/5010